福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ニューポリ規格袋0.025
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
81463964
品番
0447633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
材質
LDPE
形状
平袋
幅(mm)
200
色
透明
サイズ
No.11
高さ(mm)
300
入数(枚)
4000
規格
No.11
サイズ(号)
11
関連資料:
成績書