福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ニューポリ規格袋0.025
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
81463989
品番
0447641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
LDPE
形状
平袋
幅(mm)
230
色
透明
サイズ
No.12
高さ(mm)
340
入数(枚)
3000
規格
No.12
サイズ(号)
12
関連資料:
成績書