ニューポリ規格袋0.05

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 81464050 品番 0441538
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
材質LDPE 形状平袋 幅(mm)260 透明 サイズNo.13 高さ(mm)380 規格No.13 サイズ(号)13
関連資料:成績書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする