福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ニューポリ規格袋0.06
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
81464077
品番
0440991
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
材質
LDPE
形状
平袋
幅(mm)
280
色
透明
サイズ
No.14
高さ(mm)
410
入数(枚)
1000
規格
No.14
適合規格
食品衛生法適合
サイズ(号)
14
関連資料:
成績書