ニューポリ規格袋0.05

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 81464086 品番 0441554
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
材質LDPE 形状平袋 幅(mm)300 透明 サイズNo.15 高さ(mm)450 規格No.15 サイズ(号)15
関連資料:成績書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする