福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ニューポリ規格袋0.025
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
81464165
品番
0447722
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
材質
LDPE
形状
平袋
幅(mm)
460
色
透明
サイズ
No.20
高さ(mm)
600
入数(枚)
1000
規格
No.20
サイズ(号)
20
関連資料:
成績書