植物性チェーンオイル

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20L) 注文コード 81464436 品番 596457304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ハスクバーナのXガードBIO (バイオ)は、再生可能な生分解性の原料をベースにしたプレミアムバイオチェンオイルです。
トップクラスの潤滑性と粘性を備えると同時に酸化安定性がアップしたことで酸化劣化を防ぐため、年間を通して使用できるチェンオイルです。
また、土壌および水で容易に生分解され、人間または環境に対して無害です。
製品が環境にやさしく、品質が高いと認められ、EUエコラベルおよび、ドイツのブルーエンジェル認証を取得しています。

仕様生分解性オイル 適合機種【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット/115iPT4/530iPT5/530iP4【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【チェンソー】135e/535i XP(R)/439/540i XP(R)/T540i XP(R)/543 XP(R)/545/353/550 XP(R)/T540 XP(R) AutoTune(TM)/545 Mark II/543 XP(R) G/550 XP(R) G/550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G TrioBrake (トリオブレーキ)/550 XP(R) TrioBrake(トリオブレーキ)/550XP(R)G Mark II/555/365/560 XP(R)/562 XP(R)/562XP(R)G/565/572XP(R)/395 XP(R)/390 XP(R)/3120 XP(R)/346 XP(R)/576 XP(R)/T425/T525/T535i XP(R)/540i XP/T540i XP(R)/560XP(R)G/562XP(R)/572XP(R)G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81464427
2025-07-24
用途:
間伐作業でチェーンソーに使用
いわて森林を守る会 様 (その他業種)

環境に優しいオイルだと言うことで使用しています。
特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする