最長時 270mm
RED EAGLES
RED EAGLESの 水道・空調配管用工具
RED EAGLESの 配管用レンチ
RED EAGLESの パイプレンチ
マルチアングルパイプレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81464454
品番
RTPW-250
参考基準価格(税別)
¥7,986
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
通常のパイプレンチでは不可能だった狭所、遮蔽物のある状況でも使用可能
用途
水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に
色
シルバー
質量(g)
639
呼び径(B)
最大対応:1-1/2
長さ(cm)
27
外径(Φmm)
最大対応:49
呼び径(A)
最大対応:40A
送り角度(°)
送り段階:18°×10段階、ハンドル送り角度範囲:0〜180、最小ハンドル送り角度:18°