超極小、衝撃のエアーラチェットレンチがストレート差込とウォーブル差込のダブル機能を備えて新登場!!

3/8”差込マイクロハイブリットエアーラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81464497 品番RET-101R
参考基準価格(税別)¥17,688 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

超極小、衝撃のエアーラチェットレンチがストレート差込とウォーブル差込のダブル機能を備えて新登場!!

用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業 仕様許容エアー圧力:0.7未満 ブラック サイズ差込サイズ:3/8"インチ 質量(g)431 最大トルク(N・m)27 長さ(cm)12 無負荷回転数(min-1[r.p.m])400 空気消費量(L/min)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする