全長わずか120mmのスーパーマイクロサイズ

RET-5207S 2in1マイクロエアーラチェットレンチ RED EAGLES 81464506 RET-5207S 2in1マイクロエアーラチェットレンチ RED EAGLES 81464506 RET-5207S 2in1マイクロエアーラチェットレンチ RED EAGLES 81464506 RET-5207S 2in1マイクロエアーラチェットレンチ RED EAGLES 81464506 RET-5207S 2in1マイクロエアーラチェットレンチ RED EAGLES 81464506 RET-5207S 2in1マイクロエアーラチェットレンチ RED EAGLES 81464506

2in1マイクロエアーラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81464506 品番RET-5207S
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ソケットモードとビットモードの2役が使える

用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業 仕様許容エアー圧力:0.7未満 ブラック サイズ差込サイズ:3/8"インチ、差込サイズ(ビット):1/4"インチ 質量(g)426 最大トルク(N・m)34 長さ(cm)12 無負荷回転数(min-1[r.p.m])240 空気消費量(L/min)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする