90dBAの静粛性,この小型サイズながら最大トルク542Nm!!このパワーを擁しながら本体重量わずか1.15 kg !!

RTYF1/2MMIW 1/2"スーパーマイクロインパクトレンチ RED EAGLES 81464585 RTYF1/2MMIW 1/2"スーパーマイクロインパクトレンチ RED EAGLES 81464585 RTYF1/2MMIW 1/2"スーパーマイクロインパクトレンチ RED EAGLES 81464585 RTYF1/2MMIW 1/2"スーパーマイクロインパクトレンチ RED EAGLES 81464585

1/2"スーパーマイクロインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81464585 品番RTYF1/2MMIW
参考基準価格(税別)¥40,780 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

90dBAの静粛性、そして最高のコストパフォーマンス。
この小型サイズながら
最大トルク542Nm!!
このパワーを擁しながら
本体重量わずか1.15 kg !!
左右両方向3段切り替え。
抜群の重心位置の為、疲れ知らずの使用感が得られます。

用途各種メンテナンス作業、機器類のボルト、ナット等、大型車両等のホイールナット締結、緩め作業 仕様●流量調整正転・逆転:3段階●許容エアー圧力:0.7未満 レッド サイズ差込サイズ:12.7ミリ 質量(g)1150 最大トルク(N・m)542 長さ(cm)14.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 ボルト径19mm 空気消費量(L/min)0.16 騒音レベル(dB(A))90 必要コンプレッサー能力2.2KW以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする