1,400Nmながら本体重量わずか1.5 kg !! 締め方向3段、緩め方向1段切り替え。
RED EAGLES
RED EAGLESの 締付・穴あけ(空圧工具)
RED EAGLESの エアーインパクトレンチ
1/2”ツインハンマーミニインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81464594
品番
RET-505T
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
83dBAの静粛性、同時にコストパフォーマンスでは、最高の製品となります。
用途
各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
仕様
メカニズム:ツインハンマー
色
ブラック
サイズ
差込サイズ:12.7ミリ
質量(g)
1500
最大トルク(N・m)
締め:815、緩め:1400
長さ(cm)
18
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
0.164、164
能力ボルト径
16mm
必要コンプレッサー能力
2.2KW以上