熱中対策水 スポーツドリンクパウダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5袋) 注文コード81464610 品番日向夏風味
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

汗をかいた時、水分と共に身体に必要な塩分などの成分が失われてしまいます。本品は、汗で失うイオン(Na、Cl)を手軽に補給できます。
味は後味さわやかな日向夏風味(無果汁)。
運動時の強い味方「クエン酸」を1袋あたり2,200mg配合。

用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に、炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー 容器 質量(g/袋)41 香味日向夏 栄養成分(1袋あたり)熱量:153kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:38.7g、食塩相当量:1.27g、マグネシウム:3.7mg、カルシウム:15mg、カリウム:155mg、クエン酸:2200mg
注意
※溶かして使うパウダータイプの飲料で、1リットルの水に対して1袋を溶かしてご飲用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする