正面
タカショー
タカショーの 塀・フェンスまわり
タカショーの メッシュフェンス
サスボーダーフェンス 日本製アルミガーデンフェンス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81464865
品番
BEW-F50ST
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ユニット花壇フェンス。腐食に強いアルミ製。別売りの金具で連結が可能です。
用途
お庭のガーデニングに。地面に差すだけ簡単なガーデンフェンスです。アルミ製なので、劣化に強く長持ちです。信頼の日本製。
材質
アルミニウム
質量(kg)
1.2
色
ステンカラー
使用工具
プラスドライバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約56.3×2.3×80
組立時間
約20〜40分
取扱説明書:
(1.01MB)
注意
※直線に連結する場合は直線連結金具(BEW-K01)を2個お使いください。
※コーナーに設置する場合はコーナー連結金具(BEW-K02)を2個お使いください。