※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
タカショーの 塀・フェンスまわり
タカショーの メッシュフェンス
オクボーダーフェンス 横板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81464899
品番
BEW-WB79BR
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
オクボーダーフェンス専用の横板。他の部材と組み合わせて自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできる!
用途
オリジナルのオクボーダーフェンスを作る際の横板です。別売りのオクボーダーフェンスの柱を選んで自分好みのエクステリアフェンスが作れます。信頼の日本製。
材質
アルミニウム
質量(kg)
0.24
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約79×0.9×8.5
関連資料:
(1.01MB)
注意
※柱セットの長さによってオクボーダーフェンス横板を使用する枚数が異なります。
BEW-P120:柱セット120cmタイプ = オクボーダーフェンス横板 10枚
BEW-P150:柱セット150cmタイプ = オクボーダーフェンス横板 13枚
BEW-P180:柱セット180cmタイプ = オクボーダーフェンス横板 16枚
※横板を減らして隙間を作ると、強度不足により破損や事故に繋がる恐れがあります。
※タイプに合わせた枚数の横板を必ずお使いください。
商品説明動画
【45秒でわかる!】美WOOD オクボーダーフェンスのご紹介 | Takasho(タカショー)
参考になった