※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
タカショーの 塀・フェンスまわり
タカショーの メッシュフェンス
オクボーダーフェンス スタンド2本入り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
81464978
品番
BEW-S
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
オクボーダーフェンス専用の自立用スタンド。他の部材と組み合わせて自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできる!
用途
オクボーダーフェンス専用部品。本体を自立させたり、壁面に寄せて設置する際に使用します。
材質
スチール
質量(kg)
0.23
色
ステンカラー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約2×20×20
注意
※自立させる場合は2セット、壁面に寄せて設置する場合は1セット必要です。
商品説明動画
【45秒でわかる!】美WOOD オクボーダーフェンスのご紹介 | Takasho(タカショー)
参考になった