※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
タカショーの 塀・フェンスまわり
タカショーの フェンス用部品
オクボーダーフェンス 直線連結金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81465014
品番
BEW-K01
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
美WOOD オクボーダーフェンス用の直線連結金具。1連結に2個〜3個必要です。同じ高さのフェンスでのみ連結可能です。
用途
オクボーダーフェンス専用部品。直線に連結させる際に使用します。
材質
スチール
色
ステンカラー
質量(g)
23
タイプ
直線用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.1×1.6×2.5
塗装
焼付塗装
関連資料:
(0.84MB)
取扱説明書:
(3.47MB)
注意
※フェンスの高さによって連結金具を使用する数が異なります。
高さ120cmタイプ =2個
高さ150cmタイプ=3個
高さ180cmタイプ=3個
※連結金具を減らして設置すると、強度不足により破損や事故に繋がる恐れがあります。
※タイプに合わせた数の連結金具を必ずお使いください。
商品説明動画
【45秒でわかる!】美WOOD オクボーダーフェンスのご紹介 | Takasho(タカショー)
参考になった