※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED電気スタンド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81468950 品番CME-LED309B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

旋盤やフライス加工時の対象物の確認作業
金属のミガキ工程など、長時間の対象物の確認作業等に最適です。

全長(mm)465 質量(kg)1.3 消費電力(W)5.3 定格電圧(V)AC100 吸着力(N)784 全光束(Lm)500 頭部寸法(mm)Φ72×115 コード長さ(mm)約1600 発光色電球色 ベース専用ベース 防水性防滴
注意
※LEDモジュール一体型となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする