デビカ
デビカの 玩具/おもちゃ
デビカの 学童文具/雑貨
デビカの その他学童/雑貨
サンドセル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81468986
品番
143028
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・ランドセルに簡単に取り付けて、ぶら下げていた荷物をスッキリ収納できます。・雨にも強く、丈夫なポリエステル生地使用。・前後に反射板がついて安全にも配慮。・開閉しやすい両開きファスナーを採用。
用途
通学時の荷物をスッキリ収納できます。ハンズフリーで通学に安心を!
材質
本体:ポリエステル・ベルト:ポリプロピレン
色
ライトブルー
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
片側:50×50×330
注意
※取り付け可能ランドセルサイズ(外寸):・A4クリアファイル対応ランドセル・A4フラットファイル対応ランドセル・高さ32〜35cm/幅24.5〜27.5cm/奥行19〜22cm
商品説明動画
【サンドセル】ランドセルに取り付けて、通学時の荷物をスッキリ収納!
参考になった