※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスエコ軽量棚_SUS430

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)600 奥行(mm)300 注文コード81468995 品番SUS430-ECO6230-5
参考基準価格(税別)¥112,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は間口・奥行など16種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスSUS430製の軽量ラックです。
中間棚板の位置変更が簡単に・楽に行え、組立時間を短縮できる「エコ」な軽量棚です。
中間の棚板3段分がフック仕様です。
支柱にフックを引っ掛けて棚板を載せるだけで、簡単に棚板の位置変更ができます。(50mmピッチ変更)
支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!
1段あたり耐荷重は寸法により異なりますので各品番の仕様をご確認下さい。
注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は幅W+3mm、奥行D+3mmになります。

材質SUS430-HL仕上 高さ(mm)1800 奥行(mm)300 間口(mm)600 棚板数(枚)5 支柱L40アングル 均等積載量(kg/段)100 グリーン購入法適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする