※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス軽中量棚200kg/段_SUS430_ボルトレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)300 注文コード81469467 品番2SUS430-6430-5R
参考基準価格(税別)¥259,600 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は間口・奥行など48種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスSUS430製の軽中量ラックです。
ボルトレス構造の為、組立が簡単です。
棚板は50mmピッチで位置変更が可能です。
支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!
同タイプかつ、高さ・奥行寸法が同じであれば支柱を兼用してラックの横連結ができます。
例)ラック2台を支柱を兼用する形で横連結したい場合は、同上条件の「単体型」と「連結型」各1台が必要です。
連結型について:連結型は単体型の支柱を利用(兼用)して組立する為、連結型のみではご使用いただけません。
連結型のご使用には同タイプかつ同高さ・同奥行寸法の「単体型」が必要です。
注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は単体型で幅W+86mm、奥行D+22mmになります。

材質SUS430-HL仕上 高さ(mm)1800 奥行(mm)300 タイプ連結型 間口(mm)1200 段数5 均等積載量(kg/段)200 グリーン購入法適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする