デビカ
デビカの 文房具
デビカの 紙めくり/事務用スポンジ
デビカの 指サック
メクリボンN M
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
81471095
品番
64720
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
・指先にピッタリフィットして使用時もまわりにくい扇型設計です。・収納に便利なハート型ケース入り。
用途
指先が「カワイイ」だけでなく、紙もしっかりめくれるリング型のシリコン製指サックです。
材質
・本体:シリコン・簡易ケース:PET
サイズ
M
内寸(mm)
12.5×12
繰り返し・詰め替え
対応