デビカ
デビカの 筆記用具
デビカの 鉛筆
デビカの 鉛筆削り
4つの削り方が選べる鉛筆削り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81471129
品番
43745
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
・鉛筆用、色鉛筆用(2B〜6Bの鉛筆)の使い分けができます。・ダイヤルを回すことで芯先の太さと長さを調節できます。・フタを閉めることで、削りカスがこぼれません。
材質
・本体:PS、PP・刃:スチール
色
パープル
質量(g)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×23×66
繰り返し・詰め替え
対応