※単体
色、音、振動で熱中症警戒をお知らせ。猛暑から身を守るアラートバンドです。設定不要。充電式で、フル充電で3.5〜4日連続稼働。 【特許出願中】色、音、振動で、熱中症の危険をお知らせ。 防水性能:IP67 動作時間:約3.5日以上(内蔵電池が満充電時) 温度誤差:±0.3℃ 動作環境温度:-10〜50℃ 使用推奨環境温度:28〜42℃ 内蔵電池:リチウムイオン110mAh 入力電圧/電流:DC5V/1A※急速充電非対応 充電時間:約2時間(10〜35℃環境下)