曜日別特売
48380 防水バックパック DH-766 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 81471384

48380 防水バックパック DH-766 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 81471384
48380 防水バックパック DH-766 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 81471384
48380 防水バックパック DH-766 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 81471384
48380 防水バックパック DH-766 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 81471384
48380 防水バックパック DH-766 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 81471384
48380 防水バックパック DH-766 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 81471384
48380 防水バックパック DH-766 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 81471384
48380 防水バックパック DH-766 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 81471384
48380 防水バックパック DH-766 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 81471384
48380 防水バックパック DH-766 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 81471384

防水バックパック DH-766

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード81471384品番48380
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

雨、泥を気にせずアクティブにバイクに乗りたい、そんなライダーのための防水バックパック。
ターポリン生地と縫い目のないシームレスで高い防水性を実現し、水だけでなく泥跳ねからも荷物を守ります。
水が浸入しないように出し入れ口はロールトップを採用。
付属の固定ベルトを使うことで、シートバッグとしての使用が可能。
防水バッグ(DH-767、DH-772シリーズ)やシートバッグPRO2/BASIC(Mサイズ以上)と連結が可能で、更に用途が広がります。

材質ターポリン生地イエロー容量(L)30寸法(Φ×高さH)(mm)300×450本体質量(g)(付属品込)750最大積載量(kg)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする