曜日別特売
48390 防水シートバッグ DH-772 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 81471418

48390 防水シートバッグ DH-772 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 81471418
48390 防水シートバッグ DH-772 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 81471418
48390 防水シートバッグ DH-772 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 81471418
48390 防水シートバッグ DH-772 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 81471418
48390 防水シートバッグ DH-772 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 81471418
48390 防水シートバッグ DH-772 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 81471418
48390 防水シートバッグ DH-772 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 81471418
48390 防水シートバッグ DH-772 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 81471418
48390 防水シートバッグ DH-772 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 81471418
48390 防水シートバッグ DH-772 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 81471418

防水シートバッグ DH-772

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード81471418品番48390
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

雨、泥を気にせずアクティブにバイクに乗りたい、そんなライダーのための防水シートバッグ。
ターポリン生地と縫い目のないシームレスで高い防水性を実現し、水だけでなく泥跳ねからも荷物を守ります。
水が浸入しないように出し入れ口はロールトップを採用。
付属の固定ベルトで、車体装着が可能。
防水バッグ(DH-766、DH-772、DH-767シリーズ)やシートバッグPRO2/BASIC(Mサイズ以上)と連結が可能で、更に用途が広がります。

材質ターポリン生地イエロー容量(L)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×530×300最大積載量(kg)10本体質量(kg)(付属品込)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: 濡れた機器を車で運搬
くらしの保健とリハ研究会医療・福祉・介護関連業

水に濡れる機器(幅45.9×奥行28.2×高さ27.8cm)の運搬に適切なバッグが見当たらず困っていました。この幅に対応可能な防水バッグは深さが過剰に深いものが多く、重い機器の出し入れに苦労していました。しかしこのバッグがぴったりで出し入れと運搬がとても楽になりました。このバッグのスペック表示では高さがギリギリで心配しましたが、ロール方式の口なので高さ方向は少々調整可能で大丈夫でした。ただ口の両サイドは底面サイズより絞ってあるので、このギリギリの幅の機器は傾けて出し入れする必要がありました。他に良いサイズの防水バッグがなかなかないので満足しています。

対象商品 : 81471400
2025-02-28
用途: バイク乗車時
運輸・通信業

バックの皮も厚く、雨天でも防水し、安心して利用出来る。容量も十分にある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする