防水シートバッグ DH-767

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81471436 品番 48384
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

雨、泥を気にせずアクティブにバイクに乗りたい、そんなライダーのための防水シートバッグ。
ターポリン生地と縫い目のないシームレスで高い防水性を実現し、水だけでなく泥跳ねからも荷物を守ります。
水が浸入しないように出し入れ口はロールトップを採用。
付属の固定ベルトで、車体装着が可能。
防水バッグ(DH-766、DH-772、DH-767シリーズ)やシートバッグPRO2/BASIC(Mサイズ以上)と連結が可能で、更に用途が広がります。

材質ターポリン生地 イエロー 容量(L)60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×550×330 最大積載量(kg)14 本体質量(kg)(付属品込)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする