山崎実業
山崎実業の ゴミ箱
山崎実業の ダストカート
蓋付き目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 2分別 ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81471637
品番
1821
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
付属品
スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装) 蓋:ポリプロピレン キャスター:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
約7700
容量(L)
45
シリーズ
Tower
耐荷重(kg)
5
適合サイズ
ゴミ袋:45L
耐熱温度(℃)
蓋:140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×44×60(キャスター含む)
内寸(cm)
蓋開口部1つあたり:W17×D29
再生材使用
使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません