製品写真
TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの スポットライト
屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色温度
27K
注文コード
81471707
品番
OSP01-27K-30D-B
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
色温度
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
色
(灯体)黒
質量(g)
150
消費電力(W)
2.1
色温度
27K
アングル(°)
グレアカット:35
定格電流(mA)
700(定電流)
主材質
本体:アルミ 発光部:強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85
注意
※灯具本体・専用定電流電源を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
LDCC-M-3W-700-KD(非調光) 点灯可能数1
LDCC-7W-700PWM(PWM調光対応) 点灯可能数1
※調光器は別売です
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください