LEDベースライト40形 逆富士型スリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81473134 品番BSL-S25PV-50K
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
逆富士型スリムタイプです。
蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)

仕様アースあり 質量(kg)2.1 タイプ屋内型 消費電力(W)100V:27/200V:27 定格電圧(V)AC100/200 電球(W)LED:25 定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60 ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126 使用環境温度(℃)-20〜40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間)40000 入力電圧範囲(V)AC90〜264 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4120 比較蛍光灯40形2灯クラス
注意
※逆富士型ワイド・逆富士型スリム・トラフ型は外観とサイズが異なりますが明るさ・消費電力は同等です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※定格光束や照度は合わせるベースにより異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※アース線は必ず接続してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする