日動工業
日動工業の 照明器具
日動工業の 施設・屋外照明
日動工業の 一体型LEDベースライト
LEDベースライト40形 トラフ型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81473150
品番
BSL-T25PV-50K
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
トラフタイプです。
蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様
アースあり
質量(kg)
1.5
タイプ
屋内型
消費電力(W)
100V:27/200V:27
定格電圧(V)
AC100/200
電球(W)
LED:25
定格電流(A)
100V:0.27/200V:0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1250×69×54
色温度(K)
5000
使用電球
LED
照度(Lx)
1m:1000/3m:150/5m:60
ビーム角(度)
(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126
使用環境温度(℃)
-20〜40
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.5(100V)、152.5(200V)
LED寿命(時間)
40000
入力電圧範囲(V)
AC90〜264
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4120
比較
蛍光灯40形2灯クラス
注意
※逆富士型ワイド・逆富士型スリム・トラフ型は外観とサイズが異なりますが明るさ・消費電力は同等です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※定格光束や照度は合わせるベースにより異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※アース線は必ず接続してください。