SIMCO-ION
SIMCO-IONの 静電気対策用品
SIMCO-IONの 除電器(静電気除去装置)
SIMCO-IONの 設置型
パワーサプライ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81473229
品番
G165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
仕様
●イオンバランス回路:なし●専用部品:6869265
質量(kg)
2.5
適合規格
UL、CSA、CE
入力電圧(V)
単相:AC120(AC100で使用可)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(取付足含)115×99×137
機能
スイッチ/ランプ:一体型ランプスイッチ付き
定格出力電圧
二次側:AC5.1kV
入力周波数(Hz)
50/60兼用
ヒューズ
なし
異常検知回路
なし
最大消費電力(VA)
30VA
短絡電流(mA)
二次側(max):5
端子数
出力:2個