IHクッキングヒーター Kシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81485899 品番KZ-K32EST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

左右IHは鉄・ステンレス対応のフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。

容量(kW)グリル:1550 質量(kg)15.5 シルバー/ライトグレー 高さ(mm)ワークトップの上:13 消費電力(W)5800(4800切り換え可能) 定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm)60 コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35 口数2口 対応鉄・ステンレス 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする