容量(kW)左IH:3、右IH:3、後ろラジエント:1.25、グリル:1.55
質量(kg)15.4
色トッププレート:シルバー、本体正面:ライトグレー
高さ(mm)ワークトップの上:13
質量(g)グリル皿:430
タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)
幅(cm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64
消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231
コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)