付属品IH100レシピ集質量(kg)25.7色シルバー/シルバー高さ(mm)ワークトップの上:12消費電力(W)5800(4800/4000切り換え可能)定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz)幅(cm)75コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×394×30口数2口ヒーター(W)2700対応鉄・ステンレス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×394×80(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)752×569×231電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)