KZ-W163S IHクッキングヒーター Wシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック) 81486100

IHクッキングヒーター Wシリーズ 2口IH+ラジエント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
質量(kg)24.9
内容量1台注文コード81486100品番KZ-W163S
参考基準価格(税別)¥330,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

左右IHは鉄・ステンレスのフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。

付属品IH100レシピ集質量(kg)24.9シルバー/シルバー高さ(mm)ワークトップの上:12消費電力(W)5800(4800/4000切り換え可能)定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz)幅(cm)60コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×394×30口数2口ヒーター(W)2700対応鉄・ステンレス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×394×80(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×569×231電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする