質量(kg)19
色トッププレート:シルバー、本体正面:シルバー
高さ(mm)ワークトップの上:11
質量(g)グリル皿:560
タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz)
幅(cm)75
コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×346×34.2
ヒーター(W)1.95
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64
ヒーター左右IH:鉄・ステンレス対応 3.0kW/10段階、後ろIH:鉄・ステンレス対応 1.5 kW/7段階
消費電力(kW)5.8(4.8/4.0に切り換え可能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)748×563×230
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)