IHクッキングヒーター Cシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81486154 品番 KZ-C36S
参考基準価格(税別)¥325,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

スタイリッシュなデザイン、色・サイズが選べる
ブラック・シルバー2色展開/幅75cm・60cmのサイズ展開
自動調理(6メニュー)、オーブン機能付き
底面がフラットなグリルを搭載
グリル操作を本体操作部に配置し、4熱源独立操作を実現

質量(kg)17.9 トッププレート:シルバー、本体正面:シルバー 高さ(mm)ワークトップの上:11 質量(g)グリル皿:560 タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応 定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz) 幅(cm)60 コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×346×34.2 ヒーター(W)1.95 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64 ヒーター左右IH:鉄・ステンレス対応 3.0kW/10段階、後ろIH:鉄・ステンレス対応 1.5 kW/7段階 消費電力(kW)5.8(4.8/4.0に切り換え可能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×563×230 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
関連資料:(0.19MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする