IHクッキングヒーター 据置タイプ KM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81486170 品番KZ-E60KM
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
質量(kg)19.9 ウォームシルバー/シルバー 消費電力(W)4800 寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355 定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用) コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7 ヒーター(W)1950 対応シングル(右IH)オールメタル対応 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V コンセント小型30A用コンセント、埋込型WTN3730W(ホワイト)、露出型WK3730B(ブラック)/WK3730W(ホワイト)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする