用途工作機械 鉄骨 配管 配電盤 木工品 ドラム缶 ボンベ など使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)かエナメルシンナーを使用して下さい。2.うすめ率:刷毛塗りの場合20~25%、エアースプレーの場合30~35%、エアーレススプレーの場合20~25%を目安にして下さい。3.リコート性:塗り重ねの場合、リコート性は次の時間を目安にして下さい。塗料シンナーを使用し、初期塗装から6時間以内、初期塗装から24時間以後。4.重ね塗りの場合、6時間以内にウェットオンウェットで、塗装して下さい。色【製品原色】白、黒、赤錆、オーカー、赤、ワインレッド、黄色、マルーン、 オレンジエロー、レモンエロー、バーミリオン、クリアー、シルバー、シアニンブルー、シアニングリーン、バイオレット※全原色に無鉛顔料を使用しております。※シアニンブルー・シアニングリーン・バイオレットの3色は調色用原色の為、隠ぺい性ありません。法規制労働安全衛生法:第2種有機溶剤、特定化学物質障害予防規則(特化則)塗膜状態乾燥時間:指触15~20分、半硬化1~2時間、硬度:F(三菱ユニ)、光沢:90以上(60°-60°SG)、付着性:100/100、耐水性:良好(室温24時間)、耐揮発油性:良好(室温6時間)、耐機械油性:良好(室温24時間)、耐候性(光沢低下率):20%以下(屋外曝露1年)、比重:1.05±0.05、粘度(KU):65~75、不揮発分:60~65%、引火点:25℃、発火点:400℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性組成中油性フタル酸樹脂エナメル