フリー16巾

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81486310 品番OMF16-35BP
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ユーザーからの「爪のマグネットなしが欲しい」という要望から商品化。
追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。

用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。 材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂 寸法(mm)55×25×55 本体:ブラック・テープ:ホワイト 質量(g)118 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛 水平保持(m)1.3 爪部爪仕様:0点補正移動爪、爪マグネット:なし 特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする