ネオロック16巾

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81486319 品番OMS16-35N BP
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ユーザーからの「ロック付で爪のマグネットなしがあれば最高」という要望から商品化。
追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。

用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。 材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂 寸法(mm)61×25×57 本体:ブラック・テープ:ホワイト 質量(g)123 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛 機能ショックアプソーバーあり 水平保持(m)1.3 爪部仕様:0点補正移動爪 特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
現場の寸法取り
創作家具工房 木工みんぐ 様

作業で使うとゆうよりお客さんのところへ寸法取りに行くときに使います。
追番ミリメモリなので見間違いなく使いやすいですそれにポケットや鞄に入れてもかさばらないので持ち歩くにはいい大きさです。
作業には、もう少しかさばっても、よく落としたりするのでベルトフックのついたプロテクター仕様で5メートルのものがあれば、欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする