ネオロックマグ16巾

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81486328 品番OMS16-35N MAGBP
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ユーザーからの「ロック付があれば完璧」という要望から商品化。
追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。

用途ミリ単位の寸法取りに。設備・機械の設置工事に。金属加工に。 材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂 寸法(mm)61×25×57 本体:ブラック・テープ:ホワイト 質量(g)123 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛 機能ショックアプソーバーあり 水平保持(m)1.3 爪部爪仕様:0点補正移動爪・マグネット付爪 特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
注意
※マグネットは鉄粉などを吸着しますので、測定前には必ず付着物を取り除いてください。
※マグネット付爪前面を金属に突き当て吸着し、テープを引きながら測定する場合、測定値から「1.5mm」減らしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする