オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機[配線パーツ]の マウントベース(結束バンド固定具)
CCホルダー専用固定バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
81486337
品番
BCH-20-370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
面ファスナ370
幅(mm)
20
本体質量(g)
4
使用周囲温度(℃)
マイナス10〜80
使用範囲(Φmm)
75〜98
色(本体)
黒
円周(mm)
235〜310
RoHS指令(10物質対応)
対応