CCホルダー専用固定バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 81486346 品番 BCH-20-510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
長さ(mm)面ファスナ510 幅(mm)20 本体質量(g)5 使用周囲温度(℃)マイナス10〜80 使用範囲(Φmm)98〜143 色(本体) 円周(mm)305〜450 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする