3851511 フルオープンパジャマ 介護サポート 開閉簡単 脱ぎ着がしやすい 婦人 ケアファッション 81486748 3851511 フルオープンパジャマ 介護サポート 開閉簡単 脱ぎ着がしやすい 婦人 ケアファッション 81486748 3851511 フルオープンパジャマ 介護サポート 開閉簡単 脱ぎ着がしやすい 婦人 ケアファッション 81486748 3851511 フルオープンパジャマ 介護サポート 開閉簡単 脱ぎ着がしやすい 婦人 ケアファッション 81486748

フルオープンパジャマ 介護サポート 開閉簡単 脱ぎ着がしやすい 婦人

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 81486748 品番 3851511
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

『フルオープンパジャマ 介護サポート 開閉簡単 脱ぎ着がしやすい 婦人』は、ご自分での着替えが困難な方をサポートしやすい親切設計となっています。上下どちらからでも開閉できるフルオープンファスナーを採用しているので、オムツ交換や着替えがラクにでき、便利です。また、上下ファスナーなので、パンツからチューブが通せます。点滴に便利なワンタッチテープを採用しています。ウエストバンド付きなので、立ったままオムツやパッド交換してもズレません。裾ファスナーのように開けることができます。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。

用途通年用の婦人用パジャマに。 仕様ワンタッチテープ、フルオープンファスナー、動きやすいラグラン袖、ウエストバンド付き パープル サイズM 加工制菌防臭加工 ヒップ(cm)(対応)目安87〜95 バスト(cm)(対応)目安79〜87 使用洗濯機使用可 適応ウエスト(cm)目安64〜70
注意
※柄は若干変更になる場合もございます。ファスナーの構造上スライダーは取り外せます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする