アマノ
アマノの 使いきり手袋
アマノの ニトリルゴム ディスポ手袋
超厚手エンボスニトリルロッキーS 100枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
81487107
品番
AMCF1921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!
全面エンボスでがっちりグリップできます。
食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
左右兼用
材質
NBR(ニトリルゴム100%)
厚さ(mm)
袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25
色
オレンジ
サイズ
S
入数(枚)
100