サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
イージーアイドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
全長L(mm)
127
注文コード
81487177
品番
EZI-10.5X35SDS
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
全長L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパー付きで穿孔長の管理が容易
ストッパーの切欠き部で耐火被覆材のザグリが可能です
用途
コンクリート用
全長L(mm)
127
径D(Φmm)
(ザグリ)32
長さL2(mm)
(ザグリ)37
適合母材
コンクリート / デッキプレート (貫通) +コンクリート
有効長L1(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合アンカー
EZI-3025CN
注意
※イージーアイアンカー専用ドリルです
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。
※仕様に合った電動工具をご使用ください。
※昇圧トランスを併用されますと、ドリルおよび電動工具の破損に繋がり怪我をする恐れがあります。
※回転中および穿孔直後のドリルには触れないでください。