防振双眼鏡 VCスマート Cellarto 14倍30mm口径

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81490169 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。
すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。
女性でも握りやすいフラット設計です。
電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。
1本で連続約28時間駆動。
コンサートに最適な軽量・コンパクト設計

付属品ケース、ストラップ 仕様【最短合焦点距離】3.5m 質量(g)462 倍率(倍)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×51×118 対物レンズ【径(Φmm)】30 視界【見掛】48.7° 明るさ4.4 目幅54〜74mm アイレリーフ(mm)14.5 実視界(°)3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする