防振双眼鏡 VCスマート Cellarto WP 10倍30mm口径

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81490178 品番-
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。
すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。
女性でも握りやすいフラット設計です。
電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。
1本で連続約28時間駆動。
野鳥や星空の観測などに最適な完全防水設計

付属品ケース、ストラップ 仕様【最短合焦点距離】3.5m 質量(g)533 倍率(倍)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×51×124 対物レンズ【径(Φmm)】30 視界【見掛】48.8° 明るさ9 目幅54〜74mm アイレリーフ(mm)15 実視界(°)5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする